FABORY Știfturi conice cu jumătate de lungime


Filtru
StilModelLungime totalăPin Dia.Preț (ex. TVA)
A
M39720.015.0004
4 mm1.5 mm€27.01
A
M39720.020.0006
6 mm2 mm€29.86
A
M39720.025.0006
6 mm2.5 mm€38.38
A
M39720.015.0006
6 mm1.5 mm€27.11
A
M39720.015.0008
8 mm1.5 mm€26.86
A
M39720.020.0008
8 mm2 mm€27.89
A
M39720.050.0008
8 mm5 mm€37.46
A
M39720.030.0008
8 mm3 mm€21.68
A
M39720.060.0010
10 mm6 mm€30.97
A
M39720.050.0010
10 mm5 mm€35.96
A
M39720.020.0010
10 mm2 mm€28.30
A
M39720.040.0010
10 mm4 mm€25.84
A
M39720.025.0010
10 mm2.5 mm€29.06
A
M39720.030.0010
10 mm3 mm€19.55
A
M39720.020.0012
12 mm2 mm€28.55
A
M39720.030.0012
12 mm3 mm€30.87
A
M39720.060.0012
12 mm6 mm€30.52
A
M39720.015.0012
12 mm1.5 mm€27.14
A
M39720.040.0012
12 mm4 mm€47.83
A
M39720.080.0012
12 mm8 mm€57.35
A
M39720.025.0012
12 mm2.5 mm€26.78
A
M39720.080.0016
16 mm8 mm€33.62
A
M39720.015.0016
16 mm1.5 mm€50.52
A
M39720.060.0016
16 mm6 mm€24.06
A
M39720.030.0016
16 mm3 mm€31.06
A
M39720.020.0016
16 mm2 mm€22.57
A
M39720.040.0016
16 mm4 mm€22.92
A
M39720.050.0016
16 mm5 mm€29.51
A
M39720.030.0020
20 mm3 mm€27.67
A
M39720.060.0020
20 mm6 mm€21.44
A
M39720.050.0020
20 mm5 mm€20.11
A
M39720.040.0020
20 mm4 mm€27.25
A
M39720.020.0020
20 mm2 mm€30.29
A
M39720.080.0024
24 mm8 mm€47.37
A
M39720.050.0024
24 mm5 mm€23.42
A
M39720.030.0024
24 mm3 mm€33.11
A
M39720.040.0024
24 mm4 mm€74.80
A
M39720.060.0024
24 mm6 mm€33.03
A
M39720.040.0028
28 mm4 mm€41.91
A
M39720.060.0030
30 mm6 mm€36.29
A
M39720.080.0030
30 mm8 mm€55.54
A
M39720.030.0030
30 mm3 mm€26.46
A
M39720.040.0030
30 mm4 mm€32.13
A
M39720.050.0030
30 mm5 mm€26.68
A
M39720.040.0036
36 mm4 mm€26.36
A
M39720.060.0036
36 mm6 mm€36.83
A
M39720.080.0036
36 mm8 mm€18.80
A
M39720.080.0040
40 mm8 mm€27.89
A
M39720.050.0040
40 mm5 mm€34.29
A
M39720.080.0045
45 mm8 mm€21.28
A
M39720.080.0050
50 mm8 mm€32.11
A
M39720.080.0060
60 mm8 mm€35.19
A
M39720.060.0060
60 mm6 mm€37.24
A
M39720.080.0070
70 mm8 mm€45.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?