Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39720.050.0030 Half Length Grooved Taper Pin, 5mm Pin Dia., 25PK | CG8GDP 41KJ54

FABORY M39720.050.0030 Știft conic canelat cu jumătate de lungime, diametru știft de 5 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8GDP Model: M39720.050.0030Crucea Ref: 41KJ54

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€26.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOțel de tăiat gratuit
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Lungime totală30 mm
Pin Dia.5 mm
StandardD1472
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39720.050.0030 Știft conic canelat cu jumătate de lungime, diametru știft de 5 mm, 25 buc.
€26.68 /ambalaj