FERNCO Fără cuplaje hub


Filtru
Material Band: 300 oțel inoxidabil , Materialul corpului: 300 Oțel inoxidabil și neopren , Lungime: 2 9 / 64 " , Max. Presiune: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Rezistent la: Produse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare
StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
A
PNH-150
1.5 "1-57/64 "€7.70
B
PNH-22
2"2-25/64 "€8.46
C
PNH-33
3"3-25/64 "€10.24
D
PNH-44
4"4-31/64 "€11.61

Fără cuplaje hub

Cuplajele Fernco fără butuc sunt proiectate pentru conectarea țevilor din fontă pentru aplicații de drenaj pluvial, sanitare, de ventilație și de eliminare a deșeurilor. Acestea dispun de un scut de ondulare bidirecțional brevetat care etanșează presiunea pe țeavă și garnitură pentru etanșare pozitivă și carcasă cu șuruburi dintr-o singură piesă cu cleme de blocare pentru o instalare rapidă și sigură. Au un design cu ochi plutitor pentru a permite benzii, clemei și scutului să se miște independent, prevenind astfel scutul să se întindă și să curgă lichid. Ele vin cu garnituri cu margele pentru a asigura o presiune mare de etanșare pe conducte și putere de reținere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje fără butuc, disponibile pentru dimensiuni de țevi de 1.5, 2, 3, 4 și 6 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?