Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO PNH-22 Fără cuplare butuc 2-9/64 inch Lungime 2 inch | AC4GVH 2ZU20

FERNCO PNH-22 Fără cuplare butuc 2-9/64 inch Lungime 2 inch

În stoc
Articol: AC4GVH Model: PNH-22Crucea Ref: 2ZU20

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€9.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFără cuplare hub
Material band300 oțel inoxidabil
Material corp300 Oțel inoxidabil și neopren
Pentru dimensiunea țevii2"
În interiorul Dia.2-25/64 "
Lungime2 9 / 64 "
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7307290090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.Preț
FERNCO PNH-150 Fără cuplare butuc 2-9/64 inch Lungime 1-1/2 inch | AC4GVG 2ZU19 PNH-1501.5 "1-57/64 "€8.19
FERNCO PNH-33 fără butuc de cuplare 2-9/64 inch Lungime 3 inch | AC4GVJ 2ZU21 PNH-333"3-25/64 "€10.93
FERNCO PNH-44 Fără cuplare butuc 2-9/64 inch Lungime 4 inch | AC4GVK 2ZU22 PNH-444"4-31/64 "€12.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO PNH-22 Fără cuplare butuc 2-9/64 inch Lungime 2 inch
€9.04 /unitate