FINISH 1ST Disc de șlefuit cu cârlig și buclă, seria G2


Filtru
Material abraziv: Oxid de aluminiu, stearat , Tip abraziv: Deschideți haina , Material suport: Film , Greutate suport: C , Culoare: Gri , Diametru disc: 6" , Design găuri de vid: Fără gaură
StilModelCalitatePietrișPreț (ex. TVA)
A
11033-035
Oglindă bine1200€88.62
A
11034-035
Oglindă bine1500€89.13
A
11035-035
Oglindă bine2000€89.38
A
11032-035
Oglindă bine1000€88.70
B
11029-035
Ultra fin500€69.64
C
11031-035
Ultra fin800€83.96

Disc de șlefuit cu cârlig și buclă, seria G2

Discurile de șlefuit Finish 1st Hook-and-Loop din seria G2 sunt ideale pentru îndepărtarea materialului, pregătirea suprafeței și sarcinile de finisare prin proiecte profesionale și bricolaj. Aceste discuri sunt utilizate în aplicații de prelucrare a lemnului, auto și prelucrarea metalelor. Au abrazivi din oxid de aluminiu pentru rezistență și longevitate sporite. Aceste discuri de șlefuire au un abraziv microfin pentru a oferi rezultate de șlefuire precise și eficiente, obținând cu ușurință suprafețe netede și finisaje rafinate. Aceste discuri sunt susținute de pânză pentru a minimiza riscul de uzură prematură sau deteriorare în timpul utilizării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?