Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINISH 1ST 11033-035 Disc de șlefuit cu cârlig/bucla 6 inch 1200g - Pachet De 50 | AD4QXC 42X646

FINISH 1ST 11033-035 Disc de șlefuit cu cârlig/bucla 6 inch 1200 g - Pachet de 50

În stoc
Articol: AD4QXC Model: 11033-035Crucea Ref: 42X646
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
€88.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit cu cârlig și buclă
Material abrazivOxid de aluminiu, stearat
Tip abrazivDeschideți haina
Material de susținereFilm
Greutate de sprijinC
CuloriGri
Diametru disc.6"
CalitateOglindă bine
Pietriș1200
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS6805300000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCalitatePietrișPreț
FINISH 1ST 11029-035 Disc de șlefuit cu cârlig/bucla 6 inch 500 G - Pachet De 50 | AD4QWY 42X642 11029-035Ultra fin500€72.01
FINISH 1ST 11031-035 Disc de șlefuit cu cârlig/bucla 6 inch 800 G - Pachet De 50 | AD4QXA 42X644 11031-035Ultra fin800€83.56
FINISH 1ST 11032-035 Disc de șlefuit cu cârlig/bucla 6 inch 1000g - Pachet De 50 | AD4QXB 42X645 11032-035Oglindă bine1000€88.39
FINISH 1ST 11034-035 Disc de șlefuit cu cârlig/bucla 6 inch 1500g - Pachet De 50 | AD4QXD 42X647 11034-035Oglindă bine1500€88.39
FINISH 1ST 11035-035 Disc de șlefuit cu cârlig/bucla 6 inch 2000g - Pachet De 50 | AD4QXE 42X648 11035-035Oglindă bine2000€88.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH 1ST 11033-035 Disc de șlefuit cu cârlig/bucla 6 inch 1200 g - Pachet de 50
€88.39 /unitate