BUSSMANN Siguranțe speciale din seria AGW


Filtru
Evaluare tensiune AC: 32 VAC , Stilul corpului: Cilindric , Diametru: 0.25 " , Dimensiunea siguranței / grup: 7AG (6.35 mm x 22 mm) , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Evaluare întreruperi: 1kA la 32 VAC , Lungime: 0.88 " , Mfr. Serie: AGW , Stil de montare: Suport / Clip , Ambalare: masă , Tip produs: Sigurantă electronică cu mașină pentru automobile , Rezistenta: 31.8 mOhms , Tip de terminare: Tăia , Tensiune (AC): 32 VAC
StilModelEvaluare curentPreț (ex. TVA)
A
AGW-1-1 / 2
1.5A€2.82
B
AGW-1
1A€2.82
C
AGW-3
3A€2.82
D
AGW-25
25A€2.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?