FLOMEC Seria OM, debitmetre cu roți ovale de capacitate medie


Filtru
Precizie: + / - 0.5% , Tipul conexiunii: FNPT , Tip de afișare: LCD , Unități de afișare: fată. , Max. Viscozitate: 1000 CPS , Tip senzor: Unelte ovale
StilModelTip de ieșireDimensiunea conexiuniiGama de debitAlimentareMaterialul rotoruluiLăţimeÎnălţimeMaterial carcasăPreț (ex. TVA)
A
OM050A001-842R5G
Puls scalat de la 4 la 20 mA2"30 până la 500 lpm8 până la 24 V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "Aluminiu€5,824.43
A
OM025A513-822R5G
Puls scalat de la 4 la 20 mA1"10 până la 150 lpm8 până la 24 V DCOţel inoxidabil4 7 / 10 "6 3 / 5 "Aluminiu€3,202.37
B
OM015S513-822R5G
Puls scalat de la 4 la 20 mA1 / 2 "1 până la 40 lpm8 până la 24 V DC-4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS€4,012.40
C
OM050S003-842R5G
Puls scalat de la 4 la 20 mA2"30 până la 500 lpm8 până la 24 V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "316 SS€10,204.35
A
OM025A001-822R5G
Puls scalat de la 4 la 20 mA1"10 până la 150 lpm8 până la 24 V DCPPS4 7 / 10 "6 3 / 5 "Aluminiu€2,799.07
A
OM040A001-822R5G
Puls scalat de la 4 la 20 mA1.5 "15 până la 250 lpm8 până la 24 V DCPPS6 3 / 10 "7 9 / 10 "Aluminiu€3,958.47
B
OM015S003-822R5G
4-20 ma, puls scalat1 / 2 "1 până la 40 lpm8V până la 24V DCPPS4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS€3,531.80
B
OM025S003-822R5G
4-20 ma, puls scalat1"2.6-40 gpm8V până la 24V DCPPS4 7 / 10 "6.5 "316 SS€4,233.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?