Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOMEC OM025A001-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit de 2.6 până la 40 gpm, 1 FNPT | CG6ECW 61CV26 / OM025A001-822G5

FLOMEC OM025A001-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit de 2.6 până la 40 gpm, 1 FNPT

În stoc
Articol: CG6ECW Model: OM025A001-822R5GRef. cruce: 61CV26 / OM025A001-822G5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2,799.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 0.5%
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarefată.
Material de curgereLubrifianți, uleiuri, fluide groase
Gama de debit10 până la 150 lpm
Interval de debit @ GPH156 Pentru 2400
Domenii de debit (GPM)2.6 Pentru 40
Temperatura fluidului Gamă-22 până la 176 de grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Gama de frecventa17.8 - 267.5 Hz
Înălţime6 3 / 5 "
Material carcasăAluminiu
Lungime5 2 / 5 "
Presiune maximă990 PSI
Max. Viscozitate1000 CPS
O Material inelarextensie FK
Tip de ieșirePuls scalat de la 4 la 20 mA
Alimentare8 până la 24 V DC
Materialul rotoruluiPPS
Tip senzorUnelte ovale
TipUnelte ovale
Lăţime4 7 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Tara natalaAU

Detalii produs:

    • Număr de piesă de schimb pentru OM025A001-822G5

Variante de produs

ProdusModelTip de ieșireDimensiunea conexiuniiGama de debitAlimentareMaterialul rotoruluiLăţimeÎnălţimeMaterial carcasăPreț
FLOMEC OM015S003-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, oțel inoxidabil 316, interval de debit de la 0.26 la 10.6 Gpm | CG6ECN OM015S003-826R7G / 61CV23 OM015S003-822R5G4-20 ma, puls scalat1 / 2 "1 până la 40 lpm8V până la 24V DCPPS4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS€3,531.80
FLOMEC OM025S003-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, oțel inoxidabil 316, interval de debit de la 2.6 la 40 Gpm | CG6ECP OM025S003-826R7G / 61CV29 OM025S003-822R5G4-20 ma, puls scalat1"2.6-40 gpm8V până la 24V DCPPS4 7 / 10 "6.5 "316 SS€4,233.06
FLOMEC OM050S003-842R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit de la 8 la 130 gpm, 2 FNPT | CG6ECQ 61CV33 / OM050S003-842G5 OM050S003-842R5GPuls scalat de la 4 la 20 mA2"30 până la 500 lpm8 până la 24 V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "316 SS€10,204.35
FLOMEC OM040A001-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit de la 4 la 66 gpm, 1 1/2 FNPT | CG6ECX 61CV30 / OM040A001-822G5 OM040A001-822R5GPuls scalat de la 4 la 20 mA1.5 "15 până la 250 lpm8 până la 24 V DCPPS6 3 / 10 "7 9 / 10 "Aluminiu€3,958.47
FLOMEC OM050A001-842R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit de la 8 la 130 gpm, 2 FNPT | CG6ECY 61CV32 / OM050A001-846R7G OM050A001-842R5GPuls scalat de la 4 la 20 mA2"30 până la 500 lpm8 până la 24 V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "Aluminiu€5,824.43
FLOMEC OM015S513-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.26 până la 10.6 gpm, 1/2 FNPT | CG6ECZ 61CV24 / OM015S513-822G5 OM015S513-822R5GPuls scalat de la 4 la 20 mA1 / 2 "1 până la 40 lpm8 până la 24 V DC-4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS€4,012.40
FLOMEC OM025A513-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit de 2.6 până la 40 gpm, 1 FNPT | CG6EDA 61CV27 / OM025A513-822G5 OM025A513-822R5GPuls scalat de la 4 la 20 mA1"10 până la 150 lpm8 până la 24 V DCOţel inoxidabil4 7 / 10 "6 3 / 5 "Aluminiu€3,202.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOMEC OM025A001-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit de 2.6 până la 40 gpm, 1 FNPT
€2,799.07 /unitate