Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Tip întrerupător: Standard , Evaluare curentă: 350A , Tensiune DC nominală: 250 VDC , Marimea ramei: 400A / LA , Înălțime: 11 " , Excursie instantanee: Reglabil , Curent de reținere magnetică: 1750A , Curent de declanșare magnetic: 3500A , Max. Dimensiunea firului: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Dimensiunea firului: 1 AWG (Al) , Montare: Free Stand , Stil de montare: Montare unitate , Număr de poli: 3 , Faza: 3 , Conexiune terminală: Iulie , Tip călătorie: Magnetic termic , Voltaj: 600 V AC, 250 V DC , latime: 6" , Dimensiunea firului: 250 MCM, 600 MCM