SQUARE D LAL36300 Întrerupător, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC la 480 VAC | AG7CXE 5B916

SQUARE D Întrerupător LAL36300, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC la 480 VAC

În stoc
Articol: AG7CXE Model: LAL36300Crucea Ref: 5B916

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,142.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi300
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime5.8 "
Marimea ramei400A / LA
Înălţime11 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat3000A
Setare declanșare cu amplificator redus1500A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Dimensiunea firului1 AWG (Al)
MontareFree Stand
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.371
Înălțimea navei (cm)22.91
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)29.49
Codul HS8536200040

Detalii produs:

    • Întreruptor de carcasă turnat din seria LAL, conceput pentru a proteja panourile și panourile de distribuție a tablourilor de suprasarcină sau scurtcircuit
    • Unitate de declanșare termomagnetică cu funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee
    • Linie de trecere și terminale de sarcină pentru conectarea mai multor secțiuni ale panoului
    • Capacitate maximă de întrerupere: 42 kA la 240 VAC, 30 kA la 480 VAC și 22 kA la 600 VAC

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimePreț
SQUARE D LAL36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915 LAL362502505.8 "€5,142.12
SQUARE D LAL36350 Întrerupător, 350A, 3 poli, 600VAC, borna | AG7CXF 5B917 LAL363503505.84 "€5,142.12
SQUARE D LAL36400 Întrerupător cu carcasă turnată, LAL, 400 A, 600 VAC, Ug, 3 P | AG7CXG 5B918 LAL364004005.8 "€5,142.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător LAL36300, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC la 480 VAC
€5,142.12 /unitate