SQUARE D LAL36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915

SQUARE D LAL36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug

În stoc
Articol: AG7CXD Model: LAL36250Crucea Ref: 5B915

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,142.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi250
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime5.8 "
Marimea ramei400A / LA
Înălţime11 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat2500A
Setare declanșare cu amplificator redus1250A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Dimensiunea firului1 AWG (Al)
MontareFree Stand
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.38
Înălțimea navei (cm)23.39
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)29.49
Codul HS8536200040

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimePreț
SQUARE D LAL36300 Întrerupător, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC la 480 VAC | AG7CXE 5B916 LAL363003005.8 "€5,142.12
SQUARE D LAL36350 Întrerupător, 350A, 3 poli, 600VAC, borna | AG7CXF 5B917 LAL363503505.84 "€5,142.12
SQUARE D LAL36400 Întrerupător cu carcasă turnată, LAL, 400 A, 600 VAC, Ug, 3 P | AG7CXG 5B918 LAL364004005.8 "€5,142.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LAL36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug
€5,142.12 /unitate