Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 5TXE3 Clip pentru cablu de testare la mufa banană 60 inch negru | AE6MDP

APPROVED VENDOR Clip pentru cablu de testare 5TXE3 la mufa banană 60 inch negru

În stoc
Articol: AE6MDP Model: 5TXE3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€10.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConducerea testelor
CuloriNegru
Lungime60 "
Max. Amperi5
Max. Voltaj300 VAC
Descrierea mufei și a conectoruluiClip de testare la mufa de banane stivuibile
Temp. Gamă131 de grade F max
Izolarea firelorPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8544429000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMax. AmperiMax. VoltajDescrierea mufei și a conectoruluiTemp. GamăPreț
Furnizorul APROBAT 4WPZ8 Kit cablu de testare Lungime 48 in | AE2DUR 4WPZ8Roșu / negru48 "101000Mufă de banană acoperită-€57.74
Furnizor APROBAT 5TXA7 Cablu de testare Mușcă banană stivuită negru | AE6MCL 5TXA7Negru48 "201000Dop de banană învelit învelit-40 până la 85 de grade C€45.11
Furnizor APROBAT 5TXA8 Cablu de testare Mușcă banană stivuită roșu | AE6MCM 5TXA8Roșu48 "201000Dop de banană învelit învelit-40 până la 85 de grade C€19.51
Furnizorul APROBAT 5TXD5 Cablu de testare Mini Clip la mufa banană 36 In | AE6MDF 5TXD5Negru36 "5300VRMS / DCMini cleme de testare la mufa dublă pentru banane122 de grade F max€23.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Clip pentru cablu de testare 5TXE3 la mufa banană 60 inch negru
€10.76 /unitate