Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 4WPZ8 Kit cablu de testare Lungime 48 in | AE2DUR

APPROVED VENDOR Kit cablu de testare 4WPZ8 Lungime 48 in

În stoc
Articol: AE2DUR Model: 4WPZ8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€57.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConducerea testelor
CuloriRoșu / negru
Lungime48 "
Max. Amperi10
Max. Voltaj1000
Descrierea mufei și a conectoruluiMufă de banană acoperită
Evaluarea siguranțeiCAT III 1000V
Gauge de sârmă18
Izolarea firelorIzolație dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8544429000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMax. AmperiMax. VoltajDescrierea mufei și a conectoruluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 5TXA7 Cablu de testare Mușcă banană stivuită negru | AE6MCL 5TXA7Negru48 "201000Dop de banană învelit învelit-40 până la 85 de grade C€45.11
Furnizor APROBAT 5TXA8 Cablu de testare Mușcă banană stivuită roșu | AE6MCM 5TXA8Roșu48 "201000Dop de banană învelit învelit-40 până la 85 de grade C€19.51
Furnizorul APROBAT 5TXD5 Cablu de testare Mini Clip la mufa banană 36 In | AE6MDF 5TXD5Negru36 "5300VRMS / DCMini cleme de testare la mufa dublă pentru banane122 de grade F max€23.04
APROBAT VENDOR 5TXE3 Clip pentru cablu de testare la mufa banană 60 inch negru | AE6MDP 5TXE3Negru60 "5300 VACClip de testare la mufa de banane stivuibile131 de grade F max€10.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Kit cablu de testare 4WPZ8 Lungime 48 in
€57.74 /unitate