SQUARE D LAL36400 Întrerupător cu carcasă turnată, LAL, 400 A, 600 VAC, Ug, 3 P | AG7CXG 5B918

SQUARE D LAL36400 Întrerupător cu carcasă turnată, LAL, 400 A, 600 VAC, Ug, 3 P

În stoc
Articol: AG7CXG Model: LAL36400Crucea Ref: 5B918

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,020.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi400
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime5.8 "
Marimea ramei400A / LA
Înălţime11 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat4000A
Setare declanșare cu amplificator redus2000A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Dimensiunea firului1 AWG (Al)
MontareFree Stand
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.68
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)22.45
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8536200040

Detalii produs:

    • Întrerupător din seria LAL conceput pentru a proteja sistemele electrice de daune cauzate de suprasarcini și scurtcircuite; ideal pentru aplicații în panouri, carcase industriale, tablouri de distribuție, unități de conectare busyway, demaroare combinate și centre de control
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică, cu o setare de declanșare reglabilă de 2000 - 4000 A, pentru a oferi protecție atât instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată
    • Echipat cu șuruburi de montare pentru a menține întrerupătorul în poziție și terminale cu urechi pentru a găzdui fire de aluminiu de dimensiunea 1 AWG - 250 kcmil

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimePreț
SQUARE D LAL36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915 LAL362502505.8 "€8,166.00
SQUARE D LAL36300 Întrerupător, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC la 480 VAC | AG7CXE 5B916 LAL363003005.8 "€8,021.02
SQUARE D LAL36350 Întrerupător, 350A, 3 poli, 600VAC, borna | AG7CXF 5B917 LAL363503505.84 "€8,326.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LAL36400 Întrerupător cu carcasă turnată, LAL, 400 A, 600 VAC, Ug, 3 P
€7,020.32 /unitate