SQUARE D LAL36350 Întrerupător, 350A, 3 poli, 600VAC, borna | AG7CXF 5B917

SQUARE D LAL36350 Întrerupător, 350A, 3 poli, 600VAC, cu cap

În stoc
Articol: AG7CXF Model: LAL36350Crucea Ref: 5B917

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,142.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
ServomotorComuta
amperi350
Tip întrerupătorStandard
Evaluare curent350A
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime5.84 "
Marimea ramei400A / LA
Înălţime11 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat3500A
Călătoria instantaneeReglabil
Setare declanșare cu amplificator redus1750A
Curent de reținere magnetic1750A
Curent de declanșare magnetic3500A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Dimensiunea firului1 AWG (Al)
MontareFree Stand
Stil de montareMontare unitate
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Voltaj600 V AC, 250 V DC
Lăţime6"
Dimensiunea firului250 MCM, 600 MCM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.29
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8536200040

Detalii produs:

Presostat Square D LAL36350 este utilizat pentru a monitoriza și controla nivelurile de presiune din echipamente sau sisteme. Detectează cu precizie schimbările de presiune pentru o funcționare optimă, prevenind suprapresiunea și protejând echipamentul. Acest presostat este utilizat în aplicații de producție, automatizare și HVAC pentru a menține intervalele de presiune dorite.

Caracteristici:

  • Dispune de o declanșare instantanee reglabilă pentru personalizarea precisă a pragurilor de protecție a circuitului.
  • Acest presostat are protecție cu 3 poli, 3 faze și protecție termică-magnetică pentru o siguranță sporită împotriva pericolelor electrice.
  • Vine cu terminale de linie și de sarcină pentru o conexiune ușoară.
  • Acest întrerupător Square D are o valoare nominală de curent de 350A, o tensiune nominală de 600VAC / 250VDC și un curent de întrerupere maxim de 42kA la 240VAC.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin presostatul Square D LAL36350?

A.

  • Opriți alimentarea pentru a asigura siguranța în timpul întreținerii.
  • Efectuați verificări vizuale pentru murdărie, resturi și coroziune.
  • Utilizați o cârpă moale pentru a șterge ușor comutatorul.
  • Utilizați aer comprimat pentru a îndepărta praful din zonele greu accesibile.
  • Inspectați și strângeți terminalele dacă este necesar.
  • Testați periodic funcționalitatea comutatorului.
  • Verificați și ajustați valorile de referință dacă este necesar.

Î. Cum instalez acest presostat?

A.

  • Prioritați siguranța prin oprirea sursei de alimentare înainte de a începe instalarea.
  • Confirmați adecvarea presostatului și compatibilitatea cu cerințele aplicației dvs.
  • Deconectați alimentarea pentru a asigura un mediu de lucru sigur.
  • Dacă înlocuiți un comutator vechi, deconectați-l și scoateți-l.
  • Urmați diagrama de cablare a producătorului pentru a conecta firele sursei de alimentare și de sarcină la bornele comutatorului de presiune.
  • Atașați conducta de presiune de la sistemul dumneavoastră la portul de presiune de pe comutatorul de presiune.
  • Montați în siguranță comutatorul de presiune într-o locație stabilă, folosind feroneria adecvată.
  • Reglați setările comutatorului de presiune, cum ar fi presiunile de pornire și de întrerupere, în funcție de nevoile sistemului dvs.
  • Testați funcționalitatea presostatului după ce v-ați asigurat că toate conexiunile sunt sigure.
  • Sigilați panourile de acces, izolați conexiunile și restabiliți alimentarea pentru a finaliza procesul de instalare.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un presostat?

A.

  • Asigurați-vă compatibilitatea cu cerințele de presiune ale sistemului dumneavoastră.
  • Potriviți tensiunea, curentul și tipul sistemului dvs.
  • Optați pentru flexibilitate cu valori de referință reglabile.
  • Luați în considerare precizia și histerezisul pentru a preveni ciclismul frecvent.
  • Verificați protecția și amplasarea adecvate pentru setarea dvs.

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimePreț
SQUARE D LAL36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915 LAL362502505.8 "€5,142.12
SQUARE D LAL36300 Întrerupător, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC la 480 VAC | AG7CXE 5B916 LAL363003005.8 "€5,142.12
SQUARE D LAL36400 Întrerupător cu carcasă turnată, LAL, 400 A, 600 VAC, Ug, 3 P | AG7CXG 5B918 LAL364004005.8 "€5,142.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LAL36350 Întrerupător, 350A, 3 poli, 600VAC, cu cap
€5,142.12 /unitate