Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRACO XHD317 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.017 inchi | AG9RTF 21YT03

GRACO XHD317 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.017 inch

În stoc
Articol: AG9RTF Model: XHD317Crucea Ref: 21YT03
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
€136.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVarful pistolului de pulverizare Airless
CuloriGri
Max. Presiune de lucru7250 psi
Dimensiunea modelului6 "până la 8"
Dimensiune de filet7 / 8 "
Dimensiunea sfaturilor0.017 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMax. Presiune de lucruDimensiunea modeluluiPreț
GRACO 286617 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer .017 | AB4ZFQ 20L039 286617Negru4050 psi12 - 14 "€69.88
GRACO XHD417 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.017 inchi | AB6MJJ 21YT04 XHD417Gri7250 psi8 "până la 10"€136.04
GRACO LTX517 Vârf fără aer Dimensiune 0.017 inchi Model 10-12 inci | AC3UBM 2WCX2 LTX517Albastru4050 psi10 - 12 "€74.19
GRACO XWD517 Vârf pistol de pulverizare fără aer Dimensiunea vârfului 0.017 inchi | AG9RRP 21YR53 XWD517Negru2000 PSI10 "€84.63
GRACO XHD217 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.017 inchi | AG9RTE 21YT02 XHD217Gri7250 psi4 "până la 6"€136.04
GRACO XHD517 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.017 inchi | AG9RUL 21YT64 XHD517Gri7250 psi10 "până la 12"€133.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRACO XHD317 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.017 inch
€136.04 /unitate