FLOWLINE Comutator de nivel


Filtru
Material corp: Polipropilenă , Conformitate: CE , Conexiune: Dezbrăcat , Material plutitor: Polipropilenă , Înălțime: 1 41 / 64 " , Max. Temp.: 122 grade , Max. Voltaj: 250 , Operațiune: Vertical , Tip comutator: SPDT , Tip: Sump Float , Evaluare VA: 250 , Voltaj: 250 VAC , Ecartamentul firului: 18
StilModelLungime cabluLungimePresiune maximăLungime totalăLăţimePreț (ex. TVA)
A
LV42-7201
20ft8 23 / 64 "29 psi20 "4 23 / 64 "€307.23
B
LV41-7201
20ft5.5 "14.5 PSI25.5 "3.187 "€129.36
B
LV41-7501
50ft5.5 "14.5 PSI55.5 "3.187 "€194.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?