Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOWLINE LV42-7201 Comutator de nivel Sump Float Spdt 10a | AG6XFN 49K048

FLOWLINE LV42-7201 Comutator de nivel Sump Float Spdt 10a

În stoc
Articol: AG6XFN Model: LV42-7201Crucea Ref: 49K048
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
€307.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel
Material corpPolipropilenă
ConformitateCE
ConexiuneDezbrăcat
Lungime cablu20ft
Lungimea plutitorului8-23 / 64 In.
Materialul plutitorPolipropilenă
Înălţime1 41 / 64 "
Lungime8 23 / 64 "
Max. Amperi care rulează10
Presiune maximă29 psi
Max. Temp.122 grade
Max. Voltaj250
Se monteazăVertical
Ziua OperațieiVertical
Lungime totală20 "
Tipul comutatoruluiSPDT
TipSump Float
Evaluare VA250
Voltaj250 VAC
Lăţime4 23 / 64 "
Gauge de sârmă18
Plumb de sârmăCablu cu manta din PVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9026102080

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluLungimePresiune maximăLungime totalăLăţimePreț
FLOWLINE LV41-7201 Comutator de nivel Sump Float Spdt 10a | AG6XFL 49K046 LV41-720120ft5.5 "14.5 PSI25.5 "3.187 "€129.36
FLOWLINE LV41-7501 Comutator de nivel Sump Float Spdt 10a | AG6XFM 49K047 LV41-750150ft5.5 "14.5 PSI55.5 "3.187 "€194.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOWLINE LV42-7201 Comutator de nivel Sump Float Spdt 10a
€307.23 /unitate