FOOTHILLS PRODUCTS Paznici pentru șobolani


Filtru
Introduce: 4 , Material: Polipropilenă
StilModelCuloriDiametruDimensiunea deschideriiPreț (ex. TVA)
A
17 inch - negru
Negru17 "1-1/2"-2-1/2"€97.64
B
15 inch - negru
Negru15 "1/2 "-1"€82.62
A
10 set-nl-sb
Alb10 "1 / 2 "€36.08
C
15 inch -Alb
Alb15 "1/2 "-1"€82.62
D
17 inch - alb
Alb17 "1-1/2"-2-1/2"€97.64

Paznici pentru șobolani

Protecțiile pentru șobolani sunt dispozitive cu arc concepute pentru a ține creaturi (șobolani, șoareci și iguane) departe de vase sau containere. Apărătoarele pentru șobolani de la Foothills Products au o construcție din polipropilenă cu componente din oțel inoxidabil pentru aplicare atât în ​​medii cu apă dulce, cât și în apă sărată și o ușă patentată cu arc pentru a facilita instalarea și îndepărtarea. Aceste apărătoare ușoare de șobolan prind puternic liniile de acostare și nu se îndoaie la utilizarea repetată. Sunt disponibile în trei diametre diferite (10, 15 și 17 inci).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?