FOREVERBOLT Piulițe de cuplare


Filtru
Material de bază: Oţel inoxidabil , Finisaj elemente de fixare: NL-19 (SM) , Finalizarea: NL-19 (SM) , Stil: Piuliță de cuplare , Direcția firului: Mana dreapta , Stilul firului: Complet filetat
StilModelDia./Dimensiunea firuluiCalitateLungimeSistem de măsurareTip filetLățimea peste apartamentePreț (ex. TVA)
A
FBCP632P10
# 6-3218-81 / 2 "InchUNC (grosier)5 / 16 "€84.00
B
FBCP832P10
# 8-3218-81 / 2 "InchUNC (grosier)5 / 16 "€72.45
C
FB3CP1024P3
# 10-24A43 / 4 "InchUNC (grosier)3 / 8 "€74.64
D
FBCP1024P10
# 10-2418-83 / 4 "InchUNC (grosier)3 / 8 "€85.58
E
FBCP1032P10
# 10-3218-83 / 4 "InchUNC (grosier)3 / 8 "€93.06
F
FB3CP1032P3
# 10-32A43 / 4 "InchUNC (grosier)3 / 8 "€78.23
G
FB3CP18
1-8A42 1 / 2 "InchUNC (grosier)1 3/8 in€288.74
H
FBCP18
1-818-82 1 / 2 "InchUNC (grosier)1 3/8 in€140.72
I
FB3CP1213P3
1/2 "-13A41 1 / 4 "InchUNC (grosier)5 / 8 "€99.42
RFQ
J
FBCP1213P5
1/2 "-1318-81 1 / 4 "InchUNC (grosier)5 / 8 "€81.09
K
FB3CP1420P3
1/4 "-20A47 / 8 "InchUNC (grosier)3 / 8 "€72.44
RFQ
L
FB3CP3410
3/4 "-10A42"InchUNC (grosier)1"€92.25
M
FBCP3410
3/4 "-1018-82"InchUNC (grosier)1"€57.03
N
FB3CP3816P3
3/8 "-16A41 1 / 8InchUNC (grosier)1 / 2 "€67.56
O
FBCP3816P10
3/8 "-1618-81 1 / 8InchUNC (grosier)1 / 2 "€71.83
P
FBCP5811P2
5/8 "-1118-81 3 / 4 "InchUNC (grosier)7 / 8 "€83.28
Q
FB3CP5811
5/8 "-11A41 3 / 4 "InchUNC (grosier)7 / 8 "€77.29
R
FB3CP51618P3
5/16 "-18A41"InchUNC (grosier)7 / 16 "€63.78
S
FB3CP789
7/8 "-9A42 1 / 2 "InchUNC (grosier)1 1 / 4 "€358.26
RFQ
T
FBCP789
7/8 "-918-82 1 / 2 "InchUNC (grosier)1 1 / 4 "€145.62
RFQ
U
FB3CP71614
7/16 "-14A41 1 / 4 "InchUNC (grosier)9 / 16 "€61.14
V
FBCP71614P5
7/16 "-1418-81 1 / 4 "InchUNC (grosier)9 / 16 "€98.38
W
FBCPM4P10
M4x0.718-812 "metricmetric6 mm€63.08
X
FB3CPM5P10
M5x0.08A415 "metricmetric8 mm€74.58
Y
FBCPM5P10
M5x0.818-815 "metricmetric8 mm€63.18
Z
FBCPM6P25
M6x118-818metricmetric10 mm€116.36
A1
FB3CPM6P10
M6x1A418metricmetric10 mm€82.96
B1
FBCPM8P10
M8x1.2518-824mmmetricmetric13 mm€75.61
C1
FB3CPM8P10
M8x1.25A424mmmetricmetric13 mm€105.37
D1
FB3CPM10P5
M10x1.5A430 "metricmetric17 mm€88.11
E1
FBCPM10P10
M10x1.518-830 "metricmetric17 mm€102.45
F1
FBCPM12P5
M12x1.7518-836 "metricmetric19 mm€130.19
G1
FB3CPM12P5
M12x1.75A436 "metricmetric19 mm€128.46
H1
FB3CPM16
M16x2A448metricmetric24 mm€73.75
I1
FBCPM16
M16x218-848metricmetric24 mm€63.22
J1
FBCPM20
M20x2.518-860metricmetric30 mm€84.38
K1
FB3CPM20
M20x2.5A460metricmetric30 mm€147.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?