Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3CPM12P5 Coupling Nut, 36mm Length, M12-1.75 Thread Size, A4 Grade | CG8VDP 53MF06

FOREVERBOLT FB3CPM12P5 Piuliță de cuplare, lungime 36 mm, dimensiune filet M12-1.75, calitate A4

În stoc
Element: CG8VDP Model: FB3CPM12P5Crucea Ref: 53MF06

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€128.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA4
Lungime36 "
Tip piulițăPiuliță de cuplare
StilPiuliță de cuplare
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetmetric
Lățimea peste apartamente19 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2957
Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiCalitateLungimeSistem de măsurareTip filetLățimea peste apartamentePreț
FOREVERBOLT FB3CP1024P3 Piuliță de cuplare, lungime 3/4 inch, dimensiune filet #10-24, calitate A4 | CG8VDB 53MF10 FB3CP1024P3# 10-24A43 / 4 "InchUNC (grosier)3 / 8 "€74.64
FOREVERBOLT FB3CP1032P3 Piuliță de cuplare, lungime 3/4 inch, dimensiune filet #10-32, calitate A4 | CG8VDC 53MF09 FB3CP1032P3# 10-32A43 / 4 "InchUNC (grosier)3 / 8 "€78.23
FOREVERBOLT FB3CP1213P3 Piuliță de cuplare, lungime 1-1/4 inch, dimensiune filet 1/2-13, calitate A4 | CG8VDD 53MF15 FB3CP1213P31/2 "-13A41 1 / 4 "InchUNC (grosier)5 / 8 "€82.17
RFQ
FOREVERBOLT FB3CP1420P3 Piuliță de cuplare, lungime 7/8 inch, dimensiune filet 1/4-20, calitate A4 | CG8VDE 53MF11 FB3CP1420P31/4 "-20A47 / 8 "InchUNC (grosier)3 / 8 "€59.87
RFQ
FOREVERBOLT FB3CP18 Piuliță de cuplare, lungime 2-1/2 inch, dimensiune filet 1-8, calitate A4 | CG8VDF 53MF19 FB3CP181-8A42 1 / 2 "InchUNC (grosier)1 3/8 in€288.74
FOREVERBOLT FB3CP3410 Piuliță de cuplare, lungime 2 inchi, dimensiune filet 3/4-10, calitate A4 | CG8VDG 53MF17 FB3CP34103/4 "-10A42"InchUNC (grosier)1"€92.25
FOREVERBOLT FB3CP3816P3 Piuliță de cuplare, lungime 1-1/8 inch, dimensiune filet 3/8-16, calitate A4 | CG8VDH 53MF13 FB3CP3816P33/8 "-16A41 1 / 8InchUNC (grosier)1 / 2 "€67.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3CPM12P5 Piuliță de cuplare, lungime 36 mm, dimensiune filet M12-1.75, calitate A4
€128.47 /unitate