FUJI ELECTRIC 3 faze de intrare AC, 208 VCA Tensiune de intrare unități de frecvență variabilă


Filtru
Tipul de control: Tastatură / telecomandă , Adâncime: 16.09 " , Citire digitală: Da , Tip de afișare: LED-uri , Carcasa: NEMA 1 , Înălțime: 53 " , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 208 VAC , Blocarea tastaturii: Da , Tensiune de ieșire: 208 VAC , Protecție: Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază , Cuplu de pornire: 200% , latime: 12.46 "
StilModelMax. HPMax. Amperi de ieșirePreț (ex. TVA)
A
PNL003F1/1-20U-21BDXX
310.6€4,400.69
A
PNL005F1/1-20U-21BDXX
516.7€4,467.28
A
PNL007F1/1-20U-21BDXX
7.525€4,745.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?