FUJI ELECTRIC PNL005F1/1-20U-21BDXX Unitate de frecvență variabilă 5 CP 208VAC | AD9QBH 4UAL1

FUJI ELECTRIC PNL005F1 / 1-20U-21BDXX Unitate cu frecvență variabilă 5 HP 208VAC

În stoc
Articol: AD9QBH Model: PNL005F1/1-20U-21BDXXCrucea Ref: 4UAL1

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,467.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrareDa
Timp de accelerare reglabil3600 sec.
Timp de decelerare reglabil3600 sec.
Tipul de controlTastatură / telecomandă
Adâncime16.09 "
Citire digitalăDa
Afișaj TipLED-uri
display-uriRPM
frânare dinamicăDa
ÎmprejmuireNEMA 1
Înălţime53 "
Frecventa de intrare60 Hz
Faza de intrare AC3
Tensiune de intrare208 VAC
Blocarea tastaturiiDa
Max. HP5
Max. Amperi de ieșire16.7
Ieșire Frecventa0.1 la 120 Hz
Tensiune de ieșire208 VAC
ProtecţieSuprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Control pornire/oprireProgramabile
Cuplul de pornire200%
Cuplu @ 1 Hz200%
Lăţime12.46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.76
Înălțimea navei (cm)56.11
Lungimea navei (cm)149.86
Lățimea navei (cm)46.94
Codul HS8504404000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Faza de ieșire AC (3)

Variante de produs

ProdusModelMax. HPMax. Amperi de ieșirePreț
FUJI ELECTRIC PNL003F1/1-20U-21BDXX Unitate de frecvență variabilă 3 CP 208VAC | AD9QBG 4UAK9 PNL003F1/1-20U-21BDXX310.6€4,400.70
FUJI ELECTRIC PNL007F1/1-20U-21BDXX Variator de frecvență 7-1/2 CP 208V | AD9QBJ 4UAL2 PNL007F1/1-20U-21BDXX7.525€4,745.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUJI ELECTRIC PNL005F1 / 1-20U-21BDXX Unitate cu frecvență variabilă 5 HP 208VAC
€4,467.28 /unitate