GEMS SENSORS Comutator de debit 20 Cm / sec


Filtru
Material corp: 316 oțel inoxidabil , Conformitate: CE , Evaluare contact: 30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA , Debit: 20 cm / sec , Material: 303 SS, 316 SS , Max. Temp. ambiantă: 140 grade , Max. Temperatura fluidului: 140 grade , Max. Presiune: 363 PSI , Tip comutator: În mod normal Deschis , Tip: Dispersie termică , Voltaj: 24 VAC / DC , Materiale umede: 303 SS, 316 SS
StilModelDimensiunea conexiuniiPreț (ex. TVA)
A
20X872
1 FNPT€1,023.51
A
20X876
1-1 / 2 FNPT€992.86
A
20X864
1/2 FNPT€1,042.19
A
20X868
3/4 FNPT€992.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?