Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEMS SENSORS 20X864 Debitator 20 Cm/sec 1/2 Inch Fnpt | AB6BBN

GEMS SENSORS 20X864 Debitmetru 20 Cm/sec 1/2 Inch Fnpt

În stoc
Articol: AB6BBN Model: 20X864
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
€1,113.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateCE
Dimensiunea conexiunii1/2 FNPT
Evaluare contact30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Rata de curgere20 cm / sec
Material303 SS, 316 SS
Max. Temperatura ambientală.140 grade
Max. Temperatura fluidului140 grade
Presiune maximă363 PSI
Min. Temperatura ambientală.-14 de grade
Min. Temperatura fluidului-14 de grade
Tipul comutatoruluiÎn mod normal Deschis
TipDispersie termică
Voltaj24 VAC / DC
Materiale umede303 SS, 316 SS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)16.21
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536509065
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiPreț
GEMS SENSORS 20X868 Debitator 20 Cm/sec 3/4 Inch Fnpt | AB6BBT 20X8683/4 FNPT€1,060.47
GEMS SENSORS 20X872 Debitator 20 Cm/sec 1 Inch Fnpt | AB6BBX 20X8721 FNPT€1,070.52
GEMS SENSORS 20X876 Debitator 20 Cm/sec 1-1/2 Inch Fnpt | AB6BCB 20X8761-1 / 2 FNPT€992.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMS SENSORS 20X864 Debitmetru 20 Cm/sec 1/2 Inch Fnpt
€1,113.16 /unitate