GEMS SENSORS Comutator de debit din seria FS-4


Filtru
Material corp: Ryton , Dimensiunea conexiunii: 9 / 16-18 UNF , Evaluare contact: 20VA , Material: Ryton R4, SS, Viton, Epoxid , Max. Temp. ambiantă: 225 F , Max. Temperatura fluidului: 225 F , Max. Presiune: 250 psi , Tip comutator: SPDT , Tip: Piston , Voltaj: 240
StilModelRata de curgerePreț (ex. TVA)
A
FS-4 122352
0.1 g / min€291.74
A
FS-4 122354
0.5 g / min€317.61
A
FS-4 122353
0.25 g / min€309.00
A
FS-4 122355
0.75 g / min€295.11
A
FS-4 122356
1 g / min€300.85
A
FS-4 122357
1.5 g / min€202.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?