Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEMS SENSORS FS-4 122353 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va | AA8WKB 1ALB8

GEMS SENSORS FS-4 122353 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va

În stoc
Articol: AA8WKB Model: FS-4 122353Crucea Ref: 1ALB8
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
€309.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit lichid
Material corpRyton
Dimensiunea conexiunii9 / 16-18 UNF
Evaluare contact20VA
Rata de curgere0.25 g / min
MaterialRyton R4, SS, Viton, Epoxid
Max. Temperatura ambientală.225 F
Max. Temperatura fluidului225 F
Presiune maximă250 psi
Min. Temperatura ambientală.0 F
Min. Temperatura fluidului0 F
Filtrare recomandată (microni)50
Tipul comutatoruluiSPDT
TipPiston
Voltaj240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgerePreț
GEMS SENSORS FS-4 122352 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va | AA8WJZ 1ALB6 FS-4 1223520.1 g / min€291.74
GEMS SENSORS FS-4 122354 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va | AA8WKP 1ALD1 FS-4 1223540.5 g / min€317.61
GEMS SENSORS FS-4 122355 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va | AA8WKQ 1ALD2 FS-4 1223550.75 g / min€295.11
GEMS SENSORS FS-4 122356 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va | AA8WKR 1ALD3 FS-4 1223561 g / min€300.85
GEMS SENSORS FS-4 122357 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va | AA8WKT 1ALD4 FS-4 1223571.5 g / min€202.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMS SENSORS FS-4 122353 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va
€309.00 /unitate