GENERAL ELECTRIC Întreruptoare cu carcasă turnată, seria Spectra


Filtru
AER @ 125VDC: 10kA , AER @ 240VAC: 18kA , AER @ 277VAC: 14kA , AER @ 600VAC: 14kA , Tip întrerupător: Standard , Adâncime: 3.4 " , Marimea ramei: 150A / TED , Înălțime: 6.3 " , Montare: Șurub pe panou , Conexiune terminală: Linie / Încărcare Lug , Tip călătorie: Magnetic termic
StilModelFazăEvaluarea tensiunii ACAER @ 480VACLăţimeamperiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
TED136080WL
-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--€1,087.62
A
TED136125WL
-600 VAC18kA4.1 "125500 VDC--€1,785.20
A
TED136060WL
-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--€827.84
A
TED136050WL
-600 VAC18kA4.1 "50500 VDC--€827.84
B
TED124090WL
-480 VAC18kA2.7 "90250 VDC--€1,916.58
A
TED136090WL
-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--€1,087.62
C
TED113015WL
1277 VAC10kA1.4 "15125 VDC8AWG14AWG€699.73
C
TED113040WL
1277 VAC10kA1.4 "40125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)€650.69
B
TED124080WL
1480 VAC18kA2.7 "80250 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€1,916.58
C
TED113100WL
1277 VAC10kA1.4 "100125 VDC3/0 AWG3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)€860.94
C
TED113025WL
1277 VAC10kA1.4 "25125 VDC8AWG14AWG€699.73
C
TED113020WL
1277 VAC10kA1.4 "20125 VDC8AWG14AWG€701.65
B
TED124125WL
1480 VAC18kA2.7 "125250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,785.20
C
TED113090WL
1277 VAC10kA1.4 "90125 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€860.94
C
TED113080WL
1277 VAC10kA1.4 "80125 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€860.94
C
TED113070WL
1277 VAC10kA1.4 "70125 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€860.94
C
TED113030WL
1277 VAC10kA1.4 "30125 VDC8AWG14AWG€697.00
B
TED124100WL
1480 VAC18kA2.7 "100250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,691.97
C
TED113035WL
1277 VAC10kA1.4 "35125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€742.64
C
TED113045WL
1277 VAC10kA1.4 "45125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)€662.23
C
TED113050WL
1277 VAC10kA1.4 "50125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)€684.82
C
TED113060WL
1277 VAC10kA1.4 "60125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)€684.82
B
TED124110WL
1480 VAC18kA2.7 "110250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€4,488.14
B
TED124150WL
1480 VAC18kA2.7 "150250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€5,186.69
A
TED136020WL
3600 VAC18kA4.1 "20500 VDC8AWG14AWG€827.84
A
TED136030WL
3600 VAC18kA4.1 "30500 VDC8AWG14AWG€880.95
A
TED136070WL
3600 VAC18kA4.1 "70500 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€1,087.62
A
TED136110WL
3600 VAC18kA4.1 "110500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,785.20
A
TED136025WL
3600 VAC18kA4.1 "25500 VDC8AWG14AWG€880.95
A
TED136100WL
3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,087.62
A
TED136035WL
3600 VAC18kA4.1 "35500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€880.95
A
TED136045WL
3600 VAC18kA4.1 "45500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€880.95
A
TED136150WL
3600 VAC18kA4.1 "150500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,785.20
A
TED136040WL
3600 VAC18kA4.1 "40500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€827.84

Întreruptoare cu carcasă turnată, seria Spectra

Întrerupătoarele cu carcasă turnată de la General Electric sunt întrerupătoare acționate electric utilizate pentru a proteja circuitele de supracurent, care rezultă de obicei dintr-un scurtcircuit sau suprasarcină. Acestea sunt dotate cu unitatea de declanșare microEntelliGuard, care este un sistem de declanșare digital, în stare solidă, cu detecție RMS și oferă opțiuni flexibile de protecție, măsurare și comunicare a sistemului. Aceste întreruptoare compacte îndeplinesc sau depășesc standardele UL, CSA și CE și sunt echipate cu mufe interschimbabile pentru a schimba cu ușurință ratingul LT. Au o funcție de trecere cu energie redusă pentru o protecție sporită. Întreruptoarele din seria Spectra sunt disponibile cu valori nominale de curent cuprinse între 7A și 250A Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?