Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC TED124100WL Întrerupător 100a 2p 480vac Lug | AE8EEA 6CPT2

GENERAL ELECTRIC TED124100WL Întrerupător 100a 2p 480vac Lug

În stoc
Element: AE8EEA Model: TED124100WLCrucea Ref: 6CPT2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,691.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC480 VAC
AER @ 240VAC18kA
AER @ 480VAC18kA
amperi100
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime3.4 "
Marimea ramei150A / TED
Înălţime6.3 "
Max. Evaluare AIR18kA
Max. Dimensiunea firului3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)
Min. Dimensiunea firului14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
MontareȘurub pe panou
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareLinie / Încărcare Lug
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime2.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.341
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelFazăEvaluarea tensiunii ACAER @ 480VACLăţimeamperiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț
GENERAL ELECTRIC TED136045WL Întrerupător 45a 3p 600vac Lug | AE7WJP 6AXH5 TED136045WL3600 VAC18kA4.1 "45500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€880.95
GENERAL ELECTRIC TED136050WL Întrerupător, design cu alimentare, 50 A, 3 P, 600 VAC | AE7WJQ 6AXH6 TED136050WL-600 VAC18kA4.1 "50500 VDC--€827.85
GENERAL ELECTRIC TED136060WL Întrerupător 60a 3p 600vac Lug | AE7WJR 6AXH7 TED136060WL-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--€827.85
GENERAL ELECTRIC TED136070WL Întrerupător 70a 3p 600vac Lug | AE7WJT 6AXH8 TED136070WL3600 VAC18kA4.1 "70500 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€1,087.62
GENERAL ELECTRIC TED136080WL Întrerupător 80a 3p 600vac Lug | AE7WJU 6AXH9 TED136080WL-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--€1,087.62
GENERAL ELECTRIC TED136090WL Întrerupător 90a 3p 600vac Lug | AE7WJV 6AXJ0 TED136090WL-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--€1,087.62
GENERAL ELECTRIC TED136100WL Întrerupător 100a 3p 600vac Lug | AE7WJW 6AXJ1 TED136100WL3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,087.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC TED124100WL Întrerupător 100a 2p 480vac Lug
€1,691.97 /unitate