GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Furtun de spălare 3/8 inch 3000 Psi


Filtru
Culoare: Galben , Material coperta: Cauciuc Carbryn , Dimensiune montare: 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S , Diametru interior furtun: 3 / 8 " , Diametru exterior furtun: 22 / 32 " , Diametru interior: 3 / 8 " , Max. Presiune: 3000 psi , Diametru exterior: 22 / 32 " , Armare: Panglică cu un singur fir , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -20 la 250 F , Material tub: Cauciuc sintetic nitrilic , Tip: Ansamblu cuplat
StilModelLungimea furtunuluiLungimePreț (ex. TVA)
A
1ZLT8
50ft50ft€651.81
A
1ZLT9
100ft100ft€1,175.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?