GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLT9 Furtun de spălare 3/8 inch Idx100 Feet 3000 Psi | AB4PNY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Furtun de spălare 1ZLT9 3/8 inch Idx100 Feet 3000 Psi

În stoc
Element: AB4PNY Model: 1ZLT9

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,175.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de spălare a alimentelor
CuloriGalben
Materialul de acoperireCauciuc Carbryn
Dimensiune de montare3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Armatura3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului100ft
Furtun exterior Dia.22 / 32 "
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime100ft
Presiune maximă3000 psi
În afara Dia.22 / 32 "
ArmarePanglică cu un singur fir
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-20 la 250 F
Materialul tubuluiCauciuc sintetic nitrilic
TipAnsamblu cuplat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.565
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiLungimePreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLT8 Furtun de spălare 3/8 inch Id x 50 Feet 3000 Psi | AB4PNX 1DKN2 1ZLT850ft50ft€651.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Furtun de spălare 1ZLT9 3/8 inch Idx100 Feet 3000 Psi
€1,175.94 /unitate