GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLT8 Furtun de spălare 3/8 inch Id x 50 Feet 3000 Psi | AB4PNX 1DKN2

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT8 Furtun de spălare 3/8 inch ID x 50 picioare 3000 Psi

În stoc
Element: AB4PNX Model: 1ZLT8Crucea Ref: 1DKN2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€651.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de spălare a alimentelor
CuloriGalben
Materialul de acoperireCauciuc Carbryn
Dimensiune de montare3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Armatura3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.22 / 32 "
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime50ft
Presiune maximă3000 psi
În afara Dia.22 / 32 "
ArmarePanglică cu un singur fir
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-20 la 250 F
Materialul tubuluiCauciuc sintetic nitrilic
TipAnsamblu cuplat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)55.12
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiLungimePreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLT9 Furtun de spălare 3/8 inch Idx100 Feet 3000 Psi | AB4PNY 1ZLT9100ft100ft€1,175.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT8 Furtun de spălare 3/8 inch ID x 50 picioare 3000 Psi
€651.81 /unitate