GOULDS WATER TECHNOLOGY WS BHF 3887 Series, pompă submersibilă de canalizare


Filtru
Tip rulment: Minge , Lungimea cablului: 20ft , Diametru: 12.5 " , GPM de apă la 70 ft. de cap: 43 , Înălțime: 19 " , Carcasa: Fontă , Material carcasă: Fontă , Material rotorului: Fontă , Max. Dia. Solide: 2" , RPM motor: 3450 , Tip pompa: Manual , RPM: 3450 , Etanșarea arborelui: Carbură de siliciu , Tip comutator: Nici unul , Material superior: Fontă , Garantie: 2ACD3
StilModelGPM de apă @ 40 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapHPMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPreț (ex. TVA)
A
WS0511BHF
-14.5303 oțel inoxidabil--1/229 ft.140 grade F€2,063.80
A
WS0512BHF
-6.2Fontă--1/230 ft.104 grade F€2,685.39
A
WS0734BHF
-2.7303 oțel inoxidabil--3/439 ft.104 grade F€2,538.81
A
WS0732BHF
-5.4Fontă--3/438 ft.130 grade F€2,334.23
A
WS0712BHF
-10303 oțel inoxidabil--3/438 ft.140 grade F€2,265.83
A
WS1012BHF
6013303 oțel inoxidabil--153 ft.140 grade F€2,382.84
A
WS1038BHF
608.6Fontă--152 ft.104 grade F€2,704.96
A
WS1032BHF
607.5303 oțel inoxidabil--153 ft.140 grade F€2,454.69
A
WS1034BHF
603.8303 oțel inoxidabil--153 ft.140 grade F€2,555.91
A
WS1532BHF
1109.6Fontă69281.567 ft.140 grade F€2,851.18
A
WS1538BHF
11010Fontă67291.567 ft.104 grade F€3,064.38
A
WS1534BHF
1104.8Fontă67291.567 ft.104 grade F€3,103.43
A
WS1512BHF
11018Fontă69281.567 ft.130 grade F€2,603.40
A
WS2034BHF
1595.8303 oțel inoxidabil12080281 ft.140 grade F€3,899.55
A
WS2032BHF
15911.6303 oțel inoxidabil12080281 ft.140 grade F€3,067.57
A
WS2012BHF
15918303 oțel inoxidabil12080281 ft.140 grade F€2,811.25
A
WS2038BHF
15912Fontă12080281 ft.104 grade F€3,408.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?