GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0511BHF Submersible Sewage Pump 0.5hp 115v 64 Feet | AD8WWT 4NE74

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0511BHF Pompa submersibilă de canalizare 0.5cp 115v 64 Picioare

În stoc
Articol: AD8WWT Model: WS0511BHFCrucea Ref: 4NE74

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,288.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi14.5
Material de baza303 oțel inoxidabil
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru12.5 "
Descărcare NPT2"
Dimensiunea descărcării2 "-NPT
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap110
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap88
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap62
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap32
Înălţime19 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1/2
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap29 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
RPM motor3450
Tipul motoruluiPornire condensator
Fază1
Tip pompăManual
RPM3450
Materialul arboreluiCarbură de siliciu
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaDa
Material de topFontă
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 40 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapHPMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0712BHF Pompă submersibilă pentru ape uzate 0.75 CP 230 V 67 picioare | AC3FYV 2TCY5 WS0712BHF-10303 oțel inoxidabil--3/438 ft.140 grade F€2,496.88
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0732BHF Pompă submersibilă pentru ape uzate 0.75 CP 230 V 18 picioare | AC3FYX 2TCY7 WS0732BHF-5.4Fontă--3/438 ft.130 grade F€2,508.92
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1512BHF Pompă submersibilă pentru ape uzate 1.5 CP 230 V 18 picioare | AC3FYZ 2TCY9 WS1512BHF11018Fontă69281.567 ft.130 grade F€2,892.51
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1532BHF Pompă submersibilă pentru ape uzate 1.5 CP 230 V 18 picioare | AC3FZB 2TCZ2 WS1532BHF1109.6Fontă69281.567 ft.140 grade F€3,164.98
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012BHF Pompă submersibilă pentru ape uzate 2cp 230v 81 picioare | AD8WWL 4NE68 WS2012BHF15918303 oțel inoxidabil12080281 ft.140 grade F€3,130.51
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2032BHF Pompă submersibilă pentru ape uzate 2cp 230v 81 picioare | AD8WWM 4NE69 WS2032BHF15911.6303 oțel inoxidabil12080281 ft.140 grade F€3,415.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2034BHF Pompă submersibilă pentru ape uzate 2cp 460v 53 picioare | AD8WWN 4NE70 WS2034BHF1595.8303 oțel inoxidabil12080281 ft.140 grade F€4,024.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0511BHF Pompa submersibilă de canalizare 0.5cp 115v 64 Picioare
€2,288.16 /unitate