A B Material de baza: Fontă , Tip rulment: Minge , Lungimea cablului: 20ft , Diametru: 15.75 " , GPM de apă la 10 ft. de cap: 390 , GPM de apă la 50 ft. de cap: 155 , Înălțime: 28.25 " , Carcasa: Fontă , Material carcasă: Fontă , Material rotorului: Fontă , Max. Dia. Solide: 3" , RPM motor: 1750 , Tip pompa: Manual , RPM: 1750 , Material arbore: Oţel inoxidabil , Etanșarea arborelui: Carbură de siliciu , Tip comutator: Nici unul , Material superior: Fontă
Mecanism de lucru
- Pompa este instalată sub linia de apă în zona care conține canalizare.
- Pompa este alimentată de un motor electric.
- Motorul rotește un arbore care este conectat la un rotor.
- Rotorul se rotește și creează o forță centrifugă care împinge apele uzate în pompă.
- Apele uzate sunt apoi pompate din pompă printr-o conductă de refulare.
DESCRIERE
- Pompele submersibile pentru ape uzate Goulds Water Technology din seria 3888 sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru frecare redusă și performanțe îmbunătățite.
- Sunt fabricate din fontă pentru rezistență, durabilitate și rezistență la coroziune.
- Aceste pompe submersibile de canalizare au motor de pornire trifazat/condensator pentru o eficienta imbunatatita si incalzire redusa.
- Ele vin cu garnituri de arbore din carbură de silicon pentru scurgeri reduse.
Întrebări Frecvente
Ce măsuri de siguranță trebuie urmate atunci când lucrați cu pompe submersibile de canalizare?
- Asigurați-vă că pompa este împământată corespunzător înainte de a o pune în funcțiune.
- Nu utilizați niciodată pompa fără dispozitivele de protecție adecvate.
- Evitați contactul cu apa reziduală, substanțele chimice și componentele electrice pentru a preveni șocurile sau orice alte pericole potențiale atunci când lucrați cu pompe submersibile pentru ape uzate.
- Deconectați și blocați/etichetați sursa de alimentare înainte de a lucra la pompă.
Cum întrețin aceste pompe submersibile de canalizare?
- Verificați regulat pompa pentru scurgeri.
- Curățați pompa în mod regulat pentru a îndepărta resturile.
- Lubrifiați pompa în mod regulat pentru a preveni uzura.
- Înlocuiți filtrul pompei în mod regulat pentru a preveni înfundarea.
Care este intervalul de viteză al acestora?
1750 RPM.