GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2cp 230v 19 picioare | AE4YAN 5NXV7

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012D4 Pompa submersibilă de canalizare 2cp 230v 19 Picioare

În stoc
Element: AE4YAN Model: WS2012D4Crucea Ref: 5NXV7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,570.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi16.3
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru15.75 "
Descărcare NPT4"
Dimensiunea descărcării4 "-NPT
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap375
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap300
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap200
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap100
Înălţime28.25 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP2
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid3"
Max. Cap35 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
RPM motor1750
Tipul motoruluiPornire condensator
Punct de oprireN / A"
Fază1
Tip pompăManual
RPM1750
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaDa
Material de topFontă
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.5
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. CapamperiGPM de apă @ 15 Ft. de CapMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Tipul motoruluiFazăProtectie termalaPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5034D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 5cp 460v 30 picioare | AE4YAJ 5NXV3 WS5034D452 ft.8.3-104 grade F104 grade F3-Faza3Nu€9,088.75
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 5cp 230v 35 picioare | AE4YAK 5NXV4 WS5032D452 ft.16.6-104 grade F104 grade F3-Faza3Nu€8,498.74
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 5cp 230v 30 picioare | AE4YAL 5NXV5 WS5012D452 ft.26.5-104 grade F104 grade FPornire condensator1Da€9,816.61
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS7534D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 7.5 CP 460 V 81 picioare | AE4YAM 5NXV6 WS7534D460 ft.11.5-104 grade F104 grade F3-Faza3Nu€10,829.66
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 3hp 460v 38 Feet | AE4YAP 5NXV8 WS3034D446 ft.7.2-104 grade F104 grade F3-Faza3Nu€8,194.64
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 3hp 230v 30 Feet | AE4YAQ 5NXV9 WS3012D446 ft.21.5-104 grade F104 grade F3-Faza1Da€9,125.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3032D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 3hp 230v 30 Feet | AE4YAR 5NXW0 WS3032D446 ft.14.4-104 grade F104 grade F3-Faza3Nu€8,194.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012D4 Pompa submersibilă de canalizare 2cp 230v 19 Picioare
€7,570.76 /unitate