Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cronometru astronomic INTERMATIC HB880R; Negru, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90

INTERMATIC Cronometru astronomic HB880R; Negru, 1000 W, 120 V, 15 A

În stoc
Articol: AF7EEF Model: HB880RCrucea Ref: 20XE90
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
€136.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați temporizatorul
amperi15
Baterie TipAA alcalin
CuloriNegru
Adâncime3"
Digital / mecanicDigital
CP @ 120V1/4
Lungime5.5 "
Max. Cicluri On / Off14
Max. Setarea timpului6 zile, 23 ore, 59 min.
Min. Setarea timpului1 min.
Tip recipient(2) 5-15R
Receptacles2
StilConecteaza
TipActivități în aer liber
Tipul de comutatorDigital
Voltaj120
Watts1000
Lăţime568588 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS9107008000

Detalii produs:

    • Echipat cu opțiuni complete de programare pentru 7 zile (ceas astronomic, reglare automată a orasului de zi și mod aleatoriu) ideal pentru controlul luminilor LED și CFL, pompelor de irigare, încălzitoarelor blocului motor și aeratoarelor
    • Facilitatea de reglare a orei de vară (DST) într-un buton plug-in care facilitează automatizarea rapidă și ușoară
    • Carcasă pentru exterior cu două prize împământate pentru a asigura o funcționare rezistentă la ploaie
    • 14 evenimente programabile ON/OFF și o mufă cu 3 fire atașată pe un cablu de 24 de inchi lungime
    • Poate fi conectat direct la priza de perete

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiBaterie TipMin. Setarea timpuluiTipVoltajWattsLăţimePreț
INTERMATIC HB112 Temporizator mecanic 240V 15A priză | AF7EEA 20XE84 HB11223 ore, 30 min.15-30 min.Indoor2403750568588 "€47.86
INTERMATIC HB113 Temporizator mecanic 120V 20A priză | AF7EEB 20XE85 HB11323 ore, 30 min.20-30 min.Indoor1202500568588 "€61.90
INTERMATIC HB114 Temporizator mecanic 240V 20A priză | AF7EEC 20XE86 HB11423 ore, 30 min.20-30 min.Indoor2405000568588 "€61.55
INTERMATIC TN311 Temporizator programabil mecanic cu plug-in, alb, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 ore, 30 min.15-30 min.Indoor1201750568674 "€38.68
Temporizator cu împământare INTERMATIC DT620, 28 evenimente programate, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 zile, 23 ore, 59 min.15SR44 Oxid de argint1 min.Indoor1201000568675 "€105.37
Temporizator de exterior INTERMATIC TN111RM40, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 ore, 30 min.9.5-30 min.-120 VAC11853"€35.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC Cronometru astronomic HB880R; Negru, 1000 W, 120 V, 15 A
€136.90 /unitate