Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC HB112 Temporizator mecanic 240V 15A priză | AF7EEA 20XE84

INTERMATIC HB112 Temporizator mecanic 240V 15A priză

În stoc
Element: AF7EEA Model: HB112Crucea Ref: 20XE84
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
€55.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați temporizatorul
amperi15
CuloriAlb
Adâncime3"
Digital / mecanicMecanic
CP @ 240V2
Lungime3"
Max. Cicluri On / Off2
Max. Setarea timpului23 ore, 30 min.
Min. Setarea timpului30 min.
Tip recipient6-15R
Receptacles1
StilConecteaza
TipIndoor
Tipul de comutatorMecanic
Voltaj240
Watts3750
Lăţime568588 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9107008000

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiBaterie TipMin. Setarea timpuluiTipVoltajWattsLăţimePreț
INTERMATIC HB113 Temporizator mecanic 120V 20A priză | AF7EEB 20XE85 HB11323 ore, 30 min.20-30 min.Indoor1202500568588 "€68.39
INTERMATIC HB114 Temporizator mecanic 240V 20A priză | AF7EEC 20XE86 HB11423 ore, 30 min.20-30 min.Indoor2405000568588 "€61.64
INTERMATIC TN311 Temporizator programabil mecanic cu plug-in, alb, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 ore, 30 min.15-30 min.Indoor1201750568674 "€44.58
Temporizator cu împământare INTERMATIC DT620, 28 evenimente programate, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 zile, 23 ore, 59 min.15SR44 Oxid de argint1 min.Indoor1201000568675 "€117.44
Cronometru astronomic INTERMATIC HB880R; Negru, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 zile, 23 ore, 59 min.15AA alcalin1 min.Activități în aer liber1201000568588 "€136.90
Temporizator de exterior INTERMATIC TN111RM40, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 ore, 30 min.9.5-30 min.-120 VAC11853"€37.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC HB112 Temporizator mecanic 240V 15A priză
€55.14 /unitate