Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC TN311 Temporizator programabil mecanic cu plug-in, alb, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87

INTERMATIC TN311 Temporizator programabil mecanic cu plug-in, alb, 15 A, 120 V

În stoc
Element: AF7EED Model: TN311Crucea Ref: 20XE87
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
€44.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați temporizatorul
amperi15
CuloriAlb
Adâncime3-13/64 "
Digital / mecanicMecanic
CP @ 120V1
Lungime3 13 / 64 "
Max. Cicluri On / Off3
Max. Setarea timpului23 ore, 30 min.
Min. Setarea timpului30 min.
Tip recipient5-15R
Receptacles1
StilConecteaza
TipIndoor
Tipul de comutatorMecanic
Voltaj120
Watts1750
Lăţime568674 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9107008000

Detalii produs:

    • Temporizator mecanic de 24 de ore folosit pentru controlul automat al aparatelor de aer condiționat de 120 V, calculatoare personale, încălzitoare și halogenuri metalice și corpuri de iluminat HPS
    • Dispune de un comutator manual care nu modifică programul presetat și oferă 3 setări ON/OFF pe zi
    • Vine echipat cu o priză cu trei fire împământată și o cutie de priză pentru siguranța utilizatorului

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiBaterie TipMin. Setarea timpuluiTipVoltajWattsLăţimePreț
INTERMATIC HB112 Temporizator mecanic 240V 15A priză | AF7EEA 20XE84 HB11223 ore, 30 min.15-30 min.Indoor2403750568588 "€55.14
INTERMATIC HB113 Temporizator mecanic 120V 20A priză | AF7EEB 20XE85 HB11323 ore, 30 min.20-30 min.Indoor1202500568588 "€68.39
INTERMATIC HB114 Temporizator mecanic 240V 20A priză | AF7EEC 20XE86 HB11423 ore, 30 min.20-30 min.Indoor2405000568588 "€61.64
Temporizator cu împământare INTERMATIC DT620, 28 evenimente programate, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 zile, 23 ore, 59 min.15SR44 Oxid de argint1 min.Indoor1201000568675 "€117.44
Cronometru astronomic INTERMATIC HB880R; Negru, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 zile, 23 ore, 59 min.15AA alcalin1 min.Activități în aer liber1201000568588 "€136.90
Temporizator de exterior INTERMATIC TN111RM40, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 ore, 30 min.9.5-30 min.-120 VAC11853"€37.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC TN311 Temporizator programabil mecanic cu plug-in, alb, 15 A, 120 V
€44.58 /unitate