Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Temporizator cu împământare INTERMATIC DT620, 28 evenimente programate, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89

INTERMATIC DT620 Temporizator cu împământare, 28 evenimente programate, 120 V, 15 A

În stoc
Articol: AF7EEE Model: DT620Crucea Ref: 20XE89
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
€117.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați temporizatorul
amperi15
Baterie TipSR44 Oxid de argint
CuloriAlb
Adâncime3-13/32 "
Digital / mecanicDigital
CP @ 120V1/2
Lungime3 3 / 32 "
Max. Cicluri On / Off14
Max. Setarea timpului6 zile, 23 ore, 59 min.
Min. Setarea timpului1 min.
Tip recipient(2) 5-15R
Receptacles2
StilConecteaza
TipIndoor
Tipul de comutatorDigital
Voltaj120
Watts1000
Lăţime568675 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9107008000

Detalii produs:

    • Cronometru astronomic intermatic conceput pentru a oferi o facilitate de programare de 7 zile pentru a determina ora zorilor și amurgului
    • Cel mai potrivit pentru utilizarea cu lămpi, aparate electronice, încălzitoare, aparate de aer condiționat și încărcătoare
    • Capabil să aprindă și să oprească automat luminile
    • Dispune de reglarea orei de vară (DST) și setări ale modului aleatoriu care pot fi operate folosind un buton de conectare convenabil pentru automatizare rapidă și ușoară

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiBaterie TipMin. Setarea timpuluiTipVoltajWattsLăţimePreț
INTERMATIC HB112 Temporizator mecanic 240V 15A priză | AF7EEA 20XE84 HB11223 ore, 30 min.15-30 min.Indoor2403750568588 "€55.14
INTERMATIC HB113 Temporizator mecanic 120V 20A priză | AF7EEB 20XE85 HB11323 ore, 30 min.20-30 min.Indoor1202500568588 "€68.39
INTERMATIC HB114 Temporizator mecanic 240V 20A priză | AF7EEC 20XE86 HB11423 ore, 30 min.20-30 min.Indoor2405000568588 "€61.64
INTERMATIC TN311 Temporizator programabil mecanic cu plug-in, alb, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 ore, 30 min.15-30 min.Indoor1201750568674 "€44.58
Cronometru astronomic INTERMATIC HB880R; Negru, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 zile, 23 ore, 59 min.15AA alcalin1 min.Activități în aer liber1201000568588 "€136.90
Temporizator de exterior INTERMATIC TN111RM40, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 ore, 30 min.9.5-30 min.-120 VAC11853"€37.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC DT620 Temporizator cu împământare, 28 evenimente programate, 120 V, 15 A
€117.44 /unitate