APOLLO VALVES Supape cu bilă din bronz, seria 70-600


Supapele cu bilă din bronz cu 70 căi din seria Apollo 600-3 sunt componente esențiale utilizate în aplicațiile sanitare pentru a controla fluxul de fluide. Acest design simplu, dar eficient, permite un control rapid și fiabil de pornire/oprire, făcând supapele cu bilă extrem de utile pentru aplicații, cum ar fi controlul alimentării cu apă....y, izolarea secțiunilor pentru întreținere/reparare și reglarea debitelor fluidului.Citeste mai mult

Filtru
Finisare minge: Cromat , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Bronz , Stilul corpului: 3-Way , Tip mâner: Pârghie , Lungime totală: 5.92 " , Port: Standard L , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Structura supapei: 2-Piece
StilModelMărimeaMaterial de bilăTip conexiuneTemp. GamăTipManipulați materialulPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
70604T27
--------€111.04
A
7060305
--------€75.21
A
70608A2
--------€345.02
A
70605A0
--------€142.02
A
70604A8
--------€100.90
A
70603A4
--------€85.91
A
70603A2
--------€89.39
A
70603A8
--------€98.95
A
70603T01
--------€75.21
A
70605A6
--------€133.40
A
70608P01
--------€328.14
A
70-605-01
-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi1"€124.54
A
70603A6
--------€80.78
A
70608A3
--------€341.64
A
70605A4
--------€142.02
A
70604B3
--------€179.32
A
70603P27
--------€80.65
A
70603A5
--------€98.34
A
70603B1
--------€76.84
A
70604A2
--------€100.90
A
70603P01
--------€75.21
A
70-602-01
-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi3 / 8 "€62.95
A
70603B5
--------€80.78
A
70-608-01
-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi2"€365.60
A
70601A4
--------€75.21
A
70604T01
--------€100.90
A
70604B1
--------€125.63
A
70604A9
--------€103.16
A
70605P01
--------€131.17
A
70604P01
--------€100.90
A
7060704
--------€251.28
A
70608A1
--------€338.21
A
70-607-01
-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi1.5 "€271.38
A
70604B4
--------€100.90
A
70-604-01
-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi3 / 4 "€88.51
A
70606P01
--------€195.28
A
70608A4
--------€328.14
A
70-601-01
-AlamăFNPT x FNPT x FNPT-20° până la 450° F-OţelCWP de 400 psi1 / 4 "€64.27
A
70607A2
--------€241.42
A
70607P01
--------€227.98
A
70607A0
--------€268.66
A
70607A4
--------€227.98
A
7060702
--------€229.91
A
70605B12AR
--------€158.28
A
70606A0
--------€195.28
A
70-606-01
-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi1.25 "€252.31
A
70-603-01
-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi1 / 2 "€66.18
A
70606A1
--------€208.79
A
70605A5
--------€131.17
A
70606P27
--------€206.25
A
7060749
1 1/2 lbs.-NPT cu 3 căi-Asamblat uscat---€227.98
A
7060721
1 1/2 lbs.-NPT cu 3 căi-UHMWPE Trim (non-PTFE)---€300.63
A
7060757
1 1/2 lbs.-NPT cu 3 căi-Oxigen curățat---€252.83
A
7060750
1 1/2 lbs.-NPT cu 3 căi-Extensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "---€317.68
A
7060727
1 1/2 lbs.-NPT cu 3 căi-Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil---€238.02
A
7060710
1 1/2 lbs.-NPT cu 3 căi-Pârghie și piuliță din oțel inoxidabil---€237.30
A
7060724
1 1/2 lbs.-NPT cu 3 căi-Ambalare cu grafit---€238.02
A
706075060
1 1/2 lbs.-NPT cu 3 căi-2-1 / 4 "Extensie tijă de blocare din oțel carbon, bilă și tijă la pământ---€331.83
A
7060735
1 1/2 lbs.-NPT cu 3 căi-Trim VTFE (PTFE)---€231.31
A
7060756
1 1/2 lbs.-NPT cu 3 căi-Scaune cu umplere multiplă și ambalaje---€235.58
A
706072760
1 1/2 lbs.-NPT cu 3 căi-Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil, bilă și tijă cu împământare---€252.19

Mecanism de lucru

  • Ele constau dintr-o bilă goală, perforată, cu o gaură (sau gaură) prin centru, care acționează ca mecanism de control al supapei.
  • Când mânerul sau pârghia unei supape cu bilă este aliniată cu țeava, orificiul este în linie cu fluxul, permițând fluidului să treacă liber.
  • Dimpotrivă, atunci când mânerul este rotit perpendicular pe țeavă, orificiul blochează fluxul, oprind efectiv trecerea fluidului.

DESCRIERE

  • Supapele cu bilă din seria Apollo 70-600 au o construcție din bronz pentru rezistență ridicată și rezistență la coroziune.
  • Au mânere de pârghie din oțel placat cu zinc, cu un manșon de vinil pentru a ajuta controlul manual.
  • Aceste supape cu 3 căi pot gestiona două configurații diferite de debit simultan.
  • Au filet FNPT și pot găzdui țevi filetate NPT tată.
  • Aceste supape au o tijă rezistentă la explozie, care împiedică expulzarea tijei supapei din corpul lor în cazul presiunii ridicate sau în alte situații extreme de funcționare.
  • Au presetupe reglabile care asigură un control optim asupra etanșării, rezultând o întreținere ușoară.

Întrebări Frecvente

Câtă presiune pot suporta aceste supape cu bilă din bronz cu 3 căi?

Pot gestiona 400 PSIG WOG (apă, ulei, gaz).

Cum se compară supapele cu bilă cu alte tipuri de supape?

Ele asigură o etanșare mai bună, necesită mai puțină forță pentru a funcționa, au căderi de presiune mai mici și oferă timpi de răspuns mai rapid.

Cum pot întreține aceste supape cu bilă?

Întreținerea corespunzătoare a supapelor cu bilă implică inspecție periodică, lubrifiere a garniturilor și rulmenților și abordarea oricăror semne de scurgere sau deteriorare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?