Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70-606-01 Supapă cu bilă din bronz 3 căi Fnpt 1-1/4 in | AA9DAL 1CKG5

APOLLO VALVES 70-606-01 Supapă cu bilă din bronz 3 căi Fnpt 1-1/4 inch

În stoc
Element: AA9DAL Model: 70-606-01Crucea Ref: 1CKG5
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
€288.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneFNPT x FNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 400 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
PortStandard L
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Detalii produs:

Robinetul cu bilă din bronz Apollo 70-606-01 este utilizat în sistemele HVAC, stațiile de tratare a apei și instalațiile de procesare chimică pentru a devia sau schimba direcția de curgere a unui fluid.

Caracteristici:

  • Această supapă Apollo cu 3 căi are un mâner din oțel, placat cu zinc, pentru protecție împotriva coroziunii.
  • Are o construcție din bronz pentru rigiditate structurală și rezistență la oboseală din metal.
  • Această supapă cu bilă din alamă cromată are 3 conexiuni FNPT filetate pentru o fixare sigură.
  • Poate fi operat la temperaturi cuprinse între -25 și 450 de grade F.
  • Această unitate de supapă cu bilă din seria Apollo 70-600 poate rezista la presiuni de până la 400 PSI CPW.
  • Are un deviator cu 3 căi cu o gaură în formă de L care permite curgerea apei de la o intrare într-una dintre cele două ieșiri, permițând curgerea în fiecare direcție sau ambele direcții.

Standarde și aprobări:

  • MSS-SP-110

Întrebări frecvente:

Î. Cum se întrețin supapele cu bilă de deviere cu 3 căi?

A.

  • Inspectați regulat supapa pentru scurgeri sau deteriorare.
  • Curățați supapa și lubrifiați tija și scaunul conform instrucțiunilor producătorului supapei.
  • Înlocuiți prompt piesele uzate sau deteriorate.
  • Programați întreținerea și testarea regulată pentru a vă asigura că supapa funcționează corect.

Î. Ce material izolator este folosit pe pârghia mânerului supapei cu bilă din bronz Apollo 70-606-01?

A. Vinil.

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterial de bilăTip conexiuneTemp. GamăTipManipulați materialulPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 70-601-01 Supapă cu bilă, 1/4 inch, 400 PSI, -20 până la 450 grade. F, mâner de pârghie, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-AlamăFNPT x FNPT x FNPT-20 Deg. până la 450 de grade. F-OţelCWP de 400 psi1 / 4 "€74.62
APOLLO VALVES 70-602-01 Supapă cu bilă din bronz 3 căi Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi3 / 8 "€73.10
APOLLO VALVES 70-603-01 Supapă cu bilă din bronz 3 căi Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi1 / 2 "€76.85
APOLLO VALVES 70-604-01 Robinet cu bilă din bronz 3 căi Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi3 / 4 "€102.77
APOLLO VALVES 70-605-01 Robinet cu bilă din bronz 3 căi Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi1"€144.62
APOLLO VALVES 70-607-01 Supapă cu bilă din bronz 3 căi Fnpt 1-1/2 in | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi1.5 "€315.10
APOLLO VALVES 70-608-01 Supapă cu bilă din bronz 3 căi Fnpt x Fnpt 2 In | AA9DAN 1CKG7 70-608-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi2"€395.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70-606-01 Supapă cu bilă din bronz 3 căi Fnpt 1-1/4 inch
€288.14 /unitate