Supapa cu bilă Apollo 70-601-01 este potrivită pentru controlul precis și reglarea fluxului de lichide și gaze în industria petrolului și gazelor, tratarea apei, procesarea chimică și industria HVAC.
Caracteristici:
- Supapa cu bilă Apollo 70-601-01 are un corp din bronz pentru durabilitate superioară și rezistență la coroziune.
- Dispune de un mâner cu pârghie pentru o operare ușoară, cu un mâner rotitor simplu, care oferă un control rapid și precis asupra debitului de fluid.
- Scaunul RPTFE al supapei cu 3 căi asigură o etanșare sigură și fiabilă, prevenind scurgerile și îmbunătățind performanța generală.
- Are o presiune maximă de 400 PSI CWP (Presiune de lucru la rece), făcându-l o alegere potrivită pentru diverse aplicații de presiune.
- Bila acestui robinet cu bilă cu port complet este acoperită cu placare cromată pentru rezistență la uzură și coroziune, asigurând funcționarea constantă a supapei.
Întrebări frecvente:
Î. Poate supapa cu bilă Apollo 70-601-01 să facă față fluidelor corozive?
R. Da, are o etanșare a corpului din PTFE, ceea ce îl face foarte rezistent la fluide corozive.
Î. Ce considerente de siguranță ar trebui să păstrez când instalez o supapă cu bilă?
A. Înainte de instalare, evaluați direcția și orientarea fluxului, asigurându-vă că supapa este aliniată corect. Strângeți corespunzător conexiunile, având grijă să nu le strângeți excesiv, ceea ce ar putea deteriora supapa sau deforma garniturile. De asemenea, asigurați-vă compatibilitatea cu presiunea și temperatura sistemului.
Î. Cum ar trebui să curăț valva cu bilă Apollo 70-601-01 pentru o performanță optimă?
A. Curățarea corectă implică dezasamblarea supapei, folosind un solvent compatibil pentru a îndepărta resturile și asigurându-se că nu rămân reziduuri. Aveți grijă să nu deteriorați garniturile sau suprafețele.