Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70604T27 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Bronze, BSPT 3-Way | CC7FMW

APOLLO VALVES 70604T27 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, bronz, BSPT cu 3 căi

În stoc
Articol: CC7FMW Model: 70604T27
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
€111.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterial de bilăTip conexiuneTemp. GamăTipManipulați materialulPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 70-601-01 Supapă cu bilă, 1/4 inch, 400 PSI, -20 până la 450 grade. F, mâner de pârghie, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-AlamăFNPT x FNPT x FNPT-20 Deg. până la 450 de grade. F-OţelCWP de 400 psi1 / 4 "€64.28
APOLLO VALVES 70-602-01 Supapă cu bilă din bronz 3 căi Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi3 / 8 "€62.96
APOLLO VALVES 70-603-01 Supapă cu bilă din bronz 3 căi Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi1 / 2 "€66.17
APOLLO VALVES 70-604-01 Robinet cu bilă din bronz 3 căi Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi3 / 4 "€88.51
APOLLO VALVES 70-605-01 Robinet cu bilă din bronz 3 căi Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi1"€124.55
APOLLO VALVES 70-606-01 Supapă cu bilă din bronz 3 căi Fnpt 1-1/4 in | AA9DAL 1CKG5 70-606-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi1.25 "€252.31
APOLLO VALVES 70-607-01 Supapă cu bilă din bronz 3 căi Fnpt 1-1/2 in | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi1.5 "€271.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70604T27 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, bronz, BSPT cu 3 căi
€111.04 /unitate