Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 08615 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 8 inch | AE9HUK 6JXD2

WEILER 08615 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 8 inch

În stoc
Articol: AE9HUK Model: 08615Crucea Ref: 6JXD2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€118.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole5 / 8 "
Tip brâuSârmă de răsucire a cablului
Perie Dia.8"
Lațimea feței1 / 2 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max6000
Tip montareumbrar
Lungime tăiere1.625 "
Sârmă Dia.0.023 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip brâuLațimea fețeiMaterial de umplereLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 08155 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 8 inch | AB2VVL 1PAH8 08155Twist Wire5 / 8 "Oţel inoxidabil1.625 "0.023 "€112.48
WEILER 01175 Perie roată din sârmă Arbor 8 inch 3/4 inch lățime | AE7DMF 5X887 01175Sârmă sârmă3 / 4 "Otel carbon2 1 / 16 "0.014 "€67.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 08615 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 8 inch
€118.41 /unitate