Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 01175 Perie roată din sârmă Arbor 8 inch 3/4 inch lățime | AE7DMF 5X887

WEILER 01175 Sârmă perie roată Arbor 8 inch 3/4 inch lățime

În stoc
Articol: AE7DMF Model: 01175Crucea Ref: 5X887
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
€67.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole5 / 8 "
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.8"
Lațimea feței3 / 4 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max6000
Tip montareumbrar
Lungime tăiere2 1 / 16 "
Sârmă Dia.0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip brâuLațimea fețeiMaterial de umplereLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 08155 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 8 inch | AB2VVL 1PAH8 08155Twist Wire5 / 8 "Oţel inoxidabil1.625 "0.023 "€112.48
WEILER 08615 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 8 inch | AE9HUK 6JXD2 08615Sârmă de răsucire a cablului1 / 2 "Otel carbon1.625 "0.023 "€118.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 01175 Sârmă perie roată Arbor 8 inch 3/4 inch lățime
€67.32 /unitate