GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1512D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1.5 CP 230 V 52 picioare | AE4YAV 5NXW3

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1512D4 Pompa submersibilă de canalizare 1.5cp 230v 52 Picioare

În stoc
Articol: AE4YAV Model: WS1512D4Crucea Ref: 5NXW3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,659.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi13.2
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru15.75 "
Descărcare NPT4"
Dimensiunea descărcării4 "-NPT
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap390
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap310
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap225
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap125
Înălţime28.25 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1.5
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid3"
Max. Cap30 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
RPM motor1750
Tipul motoruluiPornire condensator
Punct de oprireN / A"
Fază1
Tip pompăManual
RPM1750
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaDa
Material de topFontă
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.1
Înălțimea navei (cm)70.36
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. CapamperiGPM de apă @ 15 Ft. de CapMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Tipul motoruluiFazăProtectie termalaPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5034D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 5cp 460v 30 picioare | AE4YAJ 5NXV3 WS5034D452 ft.8.3-104 grade F104 grade F3-Faza3Nu€9,088.75
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 5cp 230v 35 picioare | AE4YAK 5NXV4 WS5032D452 ft.16.6-104 grade F104 grade F3-Faza3Nu€8,498.74
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 5cp 230v 30 picioare | AE4YAL 5NXV5 WS5012D452 ft.26.5-104 grade F104 grade FPornire condensator1Da€9,816.61
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS7534D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 7.5 CP 460 V 81 picioare | AE4YAM 5NXV6 WS7534D460 ft.11.5-104 grade F104 grade F3-Faza3Nu€10,829.66
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2cp 230v 19 picioare | AE4YAN 5NXV7 WS2012D435 ft.16.3375104 grade F104 grade FPornire condensator1Da€7,570.76
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 3hp 460v 38 Feet | AE4YAP 5NXV8 WS3034D446 ft.7.2-104 grade F104 grade F3-Faza3Nu€8,194.64
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 3hp 230v 30 Feet | AE4YAQ 5NXV9 WS3012D446 ft.21.5-104 grade F104 grade F3-Faza1Da€9,125.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1512D4 Pompa submersibilă de canalizare 1.5cp 230v 52 Picioare
€6,659.42 /unitate