Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARLEC C50-87EM3 Suport freză Cat 50 dublu 1.88 4.19 | AC2RTD 2MKV2

PARLEC C50-87EM3 Suport freză Cat 50 dublu 1.88 4.19

În stoc
Element: AC2RTD Model: C50-87EM3Ref încrucișat: 2MKV2
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
€263.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul morii de capăt
Adâncimea forajului4.19 "
Bore Dia.0.875 "
Tipul dimensiuniiInch zecimal
Sfârşitdublu
Diametrul gaurii.0.875 "
Nas1.88
Dia nas.1.880 "
Tipul nasuluiDrept
Proiectare3.75
Adâncimea soclului4.19 "
țuguiaCAT 50
TipStilul Weldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea socluluiAdâncimea forajuluiBore Dia.Tipul dimensiuniiSfârşitDiametrul gaurii.NasProiectarePreț
PARLEC C50-01EM2 Suport freză Cat 50 Double 0.69 | AC2RQN 2MKP1 C50-01EM23"3"0.125 "Inch zecimaldublu0.125 "0.69 "2.5€318.47
PARLEC C50-02EM2 Suport freză Cat 50 Double 0.88 | AC2RQP 2MKP2 C50-02EM23"3"0.25 "Inch zecimaldublu0.25 "0.88 "2.5€219.75
PARLEC C50-10EM1 Suport freză Cat 50 Single 2.75 | AC2RQQ 2MKP3 C50-10EM12.5 "2.5 "1"Inch zecimalSingur1"2.75 "1.62€255.83
PARLEC C50-10EM4 Suport freză Cat 50 Double 2 4.44 | AC2RQR 2MKP4 C50-10EM44.44 "4.44 "1"Inch zecimaldublu1"24€194.08
PARLEC C50-10EM8 Suport freză Cat 50 Double 2 | AC2RQU 2MKP6 C50-10EM84.44 "4.44 "1"Inch zecimaldublu1"28€244.50
PARLEC C50-12EM4 Suport freză Cat 50 Double 2.5 3.35 | AC2RQW 2MKP8 C50-12EM43.35 "3.35 "1.25 "Inch zecimaldublu1.25 "2.5 "4€202.65
PARLEC C50-12EM6 Suport freză Cat 50 Double 2.5 | AC2RQX 2MKP9 C50-12EM63.35 "3.35 "1.25 "Inch zecimaldublu1.25 "2.5 "6€242.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARLEC C50-87EM3 Suport freză Cat 50 dublu 1.88 4.19
€263.31 /unitate