GRAINGER Ventilatoare USB


Filtru
Flux de aer: 32 , Amperi: 0.45 , Tip rulment: Manșon , Diametrul lamei: 3.5 " , Material lamei: Plastic , Dimensiunea conductorului: 24 x 24 x 10 mm , Lungimea cablului: 4ft , Material de protecție: Plastic , Înălțime: 6" , Hz: 50/60 , Locație de montare: Tabel , Număr de lame: 1 , Număr de conductoare: 1 , Număr de viteze: 1 , Sursa de putere: USB , Voltaj: 5 VDC , wați: 2.5 , latime: 5.75 "
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
38HX83
Negru€27.51
B
38HX82
Alb€27.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?